text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.13/00 Stahovák bateriových vývodů vnější 3-ramenný Šířka čelistí 70 mm Hloubka čelistí 80 mm

Objednací číslo 4X569990
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 1
Délka závitu (mm) 100
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 1
Délka závitu (mm) 100
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 80
Šířka hákové patky (mm) 14
Hloubka hákové patky (mm) 8
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 2
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 70
Značka Gedore
Model 1.13/00

Popis

Ideální pro odstraňování malých dílů, jako jsou svorky akumulátoru, řemenice, kola, kuličková ložiska atd., Nohy se uchopují automaticky

Čísla materiálu

Objednací číslo 4X569990
EAN 4036976112092
UBB 500642668643
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1628410
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.