Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
6F171141
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
Gedore 1.13/0 Stahovák vnější 3-ramenný Šířka čelistí 70 mm Hloubka čelistí 80 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6F171141
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
2
Délka závitu (mm)
110
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
2
Délka závitu (mm)
110
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
80
Šířka hákové patky (mm)
14
Hloubka hákové patky (mm)
8
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
2
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
70
Značka
Gedore
Model
1.13/0
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Levný ekonomický model, Nohy se uchopují automaticky, Nohy se uchopují automaticky
Čísla materiálu
Objednací číslo
6F171141
EAN
4036976104462
UBB
500642667652
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8004140