Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
9Z752264
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
Gedore 1.12/2 Stahovák vnější dvouramenný 130mm šířka čelistí 160mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9Z752264
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
200
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
200
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
160
Šířka hákové patky (mm)
25
Hloubka hákové patky (mm)
14
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
130
Značka
Gedore
Model
1.12/2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Levný ekonomický model, Nohy se drží automaticky, Nohy se drží automaticky
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Z752264
EAN
4036976104400
UBB
500642665425
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8003410