Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
2O076746
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
Gedore 1.12/00 Stahovák bateriových koncovek vnější 2-ramenný šířka čelistí 70 mm hloubka čelistí 80 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2O076746
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
0.5
Délka závitu (mm)
100
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
0.5
Délka závitu (mm)
100
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
80
Šířka hákové patky (mm)
14
Hloubka hákové patky (mm)
8
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
2
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
70
Značka
Gedore
Model
1.12/00
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Nohy se drží automaticky, Nohy se drží automaticky
Čísla materiálu
Objednací číslo
2O076746
EAN
4036976112108
UBB
500642666092
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1628402