Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
7Q401249
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
Gedore 1.12/0 Stahovák vnější 2ramenný Šířka čelistí 70 mm Hloubka čelistí 80 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
7Q401249
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
1
Délka závitu (mm)
110
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
80
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
1
Délka závitu (mm)
110
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
80
Šířka hákové patky (mm)
14
Hloubka hákové patky (mm)
8
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
2
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
70
Značka
Gedore
Model
1.12/0
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Q401249
EAN
4036976104387
UBB
500642665003
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8003250