text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.11/5 Vnější 3-ramenný stahovák 400 mm šířka čelistí 320 mm hloubka čelistí

Objednací číslo 5D008702
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 12
Délka závitu (mm) 350
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 320

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 12
Délka závitu (mm) 350
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 320
Šířka hákové patky (mm) 32
Hloubka hákové patky (mm) 27
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 6.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 400
Značka Gedore
Komoditní kód 82055980
Model 1.11/5

Čísla materiálu

Objednací číslo 5D008702
EAN 4036976112818
UBB 500642664840
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1731920
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.