Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
4Y389972
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
Gedore 1.11/4 Stahovák vnější 3-ramenný 320 mm šířka čelistí 260 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4Y389972
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
12
Délka závitu (mm)
350
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
12
Délka závitu (mm)
350
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
260
Šířka hákové patky (mm)
32
Hloubka hákové patky (mm)
27
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
6.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
320
Značka
Gedore
Model
1.11/4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Dvojité konce nohou, široké nebo úzké, se uchytí automaticky, Široké konce nohou stahováku 1.11/2, /3, /4 a /5 mají 8 mm drážky, takže kladky nebo ozubená kola lze sundat také pomocí 8 mm šroubů, Široké konce nohou stahováku 1.11/2, /3, /4 a /5 mají 8 mm drážky, takže kladky nebo ozubená kola lze sundat také pomocí 8 mm šroubů.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4Y389972
EAN
4036976112801
UBB
500642664683
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1731912