Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
9P075769
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
Gedore 1.11/3 Stahovák vnější 3-ramenný Šířka čelistí 220 mm Hloubka čelistí 170 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9P075769
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
170
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
170
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
170
Šířka hákové patky (mm)
20
Hloubka hákové patky (mm)
13
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
220
Značka
Gedore
Model
1.11/3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Dvojité konce nohou, široké nebo úzké, se uchytí automaticky, Široké konce nohou stahováku 1.11/2, /3, /4 a /5 mají 8 mm drážky, takže kladky nebo ozubená kola lze sundat také pomocí 8 mm šroubů, Široké konce nohou stahováku 1.11/2, /3, /4 a /5 mají 8 mm drážky, takže kladky nebo ozubená kola lze sundat také pomocí 8 mm šroubů.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9P075769
EAN
4036976112795
UBB
500642664436
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1731904