Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
0Z737655
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
Gedore 1.11/2 Stahovák vnější 3-ramenný 160 mm šířka čelistí 130 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
0Z737655
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
170
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
130
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Jiný
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
170
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
130
Šířka hákové patky (mm)
20
Hloubka hákové patky (mm)
13
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
160
Značka
Gedore
Model
1.11/2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Z737655
EAN
4036976104363
UBB
500642664279
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8003090