Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
2E351154
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
Gedore 1.11/1 Stahovák vnější 3-ramenný 90 mm šířka čelistí 80 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2E351154
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
125
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
125
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
80
Šířka hákové patky (mm)
10
Hloubka hákové patky (mm)
7
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
2
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
90
Značka
Gedore
Komoditní kód
82055980
Model
1.11/1
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Dvojité konce nohou, široké nebo úzké, se uchytí automaticky, Široké konce nohou stahováku 1.11/2, /3, /4 a /5 mají 8mm drážky, takže kladky nebo ozubená kola lze stahovat i pomocí 8mm šroubů, Široké konce nohou stahováku 1.11/2, /3, /4 a /5 mají 8mm drážky, takže kladky nebo ozubená kola lze stahovat i pomocí 8mm šroubů.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2E351154
EAN
4036976104356
UBB
500642664014
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8002950