text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.10/5 Stahovák vnější dvouramenný 400 mm šířka čelistí 320 mm hloubka čelistí

Objednací číslo 8W661672
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 8
Délka závitu (mm) 350
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 8
Délka závitu (mm) 350
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 320
Šířka hákové patky (mm) 32
Hloubka hákové patky (mm) 27
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 6.5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 400
Značka Gedore
Model 1.10/5

Popis

Dvojité konce nohou, široké nebo úzké, se uchytí automaticky, Široké konce nohou stahováku 1.10/2, /3, /4 a /5 mají 8 mm drážky, takže kladky nebo ozubená kola mohou být staženy také pomocí 8 mm šroubů, Široké konce nohou stahováku 1.10/2, /3, /4 a /5 mají 8 mm drážky, takže kladky nebo ozubená kola mohou být staženy také pomocí 8 mm šroubů.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8W661672
EAN 4036976112788
UBB 500642662869
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1731890
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.