text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.10/3 Stahovák vnější 2ramenný Šířka čelistí 220 mm Hloubka čelistí 170 mm

Objednací číslo 4M632488
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 5
Délka závitu (mm) 170
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 170

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 5
Délka závitu (mm) 170
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 170
Šířka hákové patky (mm) 20
Hloubka hákové patky (mm) 13
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 220
Značka Gedore
Komoditní kód 82055980
Model 1.10/3

Čísla materiálu

Objednací číslo 4M632488
EAN 4036976112764
UBB 500642662455
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1731874
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.