Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
9G674276
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
Gedore 1.10/2 Stahovák vnější 2ramenný 160mm šířka čelistí 130mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9G674276
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
170
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
170
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
130
Šířka hákové patky (mm)
20
Hloubka hákové patky (mm)
13
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
160
Značka
Gedore
Model
1.10/2
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Dvojité konce nohou, široké nebo úzké, se uchytí automaticky, Široké konce nohou stahováku 1.10/2, /3, /4 a /5 mají 8 mm drážky, takže kladky nebo ozubená kola mohou být staženy také pomocí 8 mm šroubů, Široké konce nohou stahováku 1.10/2, /3, /4 a /5 mají 8 mm drážky, takže kladky nebo ozubená kola mohou být staženy také pomocí 8 mm šroubů.
Čísla materiálu
Objednací číslo
9G674276
EAN
4036976104332
UBB
500642662299
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8002790