text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.09/2 Stahovák pro kroucení a vytahování vnitřní 3-ramenný šířka čelistí 80 mm hloubka čelistí 250 mm

Objednací číslo 6G819616
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 6.5
Délka závitu (mm) 350
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 6.5
Délka závitu (mm) 350
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 250
Šířka hákové patky (mm) 24
Hloubka hákové patky (mm) 12
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '250.000']
Značka Gedore
Model 1.09/2

Popis

Nohy se otevírají jednoduchým otáčením a automaticky uzavírají díl, který má být vyjmut, Odpadá časově náročné seřizování a nastavování nohou, Vysoce kvalitní ocel a tepelně-chemické zpracování zaručují nejvyšší houževnatost vřetena a nohou, Kuličku nebo hrot lze snadno vyměnit, Kuličku nebo hrot lze snadno vyměnit

Čísla materiálu

Objednací číslo 6G819616
EAN 4036976112849
UBB 500642661879
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1748181
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.