text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.09/1 Twist & Pull stahovák vnitřní 3-ramenný šířka čelistí 30 mm hloubka čelistí 150 mm


Ramena se otevírají jednoduchým otáčením a automaticky uzavírají vyjímaný díl, Odpadá zdlouhavé nastavování a přenastavování ramen, Vysoce kvalitní ocel a tepelně-chemická úprava zaručují nejvyšší odolnost vřetena a ramen, Koule nebo hrot lze snadno vyměnit, Koule nebo hrot lze snadno vyměnit

Objednací číslo 3Q583141
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 6.5
Délka závitu (mm) 250
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Baleno po 1

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 6.5
Délka závitu (mm) 250
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 130
Šířka hákové patky (mm) 17
Hloubka hákové patky (mm) 12
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '150.000']
Značka GEDORE
Model 1.09/1

Popis

Ramena se otevírají jednoduchým otáčením a automaticky uzavírají vyjímaný díl, Odpadá zdlouhavé nastavování a přenastavování ramen, Vysoce kvalitní ocel a tepelně-chemická úprava zaručují nejvyšší odolnost vřetena a ramen, Koule nebo hrot lze snadno vyměnit, Koule nebo hrot lze snadno vyměnit

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Q583141
EAN 4036976112832
UBB 500632566922
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1748173
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.