Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
3O120826
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
Gedore 1.07/S2-E Rychloupínací stahovák vnější 3-ramenný 160 mm šířka čelistí 150 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3O120826
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Šířka hákové patky (mm)
40
Hloubka hákové patky (mm)
7
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
5
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
160
S rychlým nastavením
Ano
Značka
Gedore
Komoditní kód
82055980
Model
1.07/S2-E
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3O120826
EAN
4036976123616
UBB
500642660889
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
2016052