text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Dvou & tří ramenné stahováky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
7N594825
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
Gedore 1.07/S1A-E Rychloupínací stahovák vnější 3-ramenný Šířka čelistí 130 mm Hloubka čelistí 100 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
7N594825
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
2.5
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
2.5
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Šířka hákové patky (mm)
29.5
Hloubka hákové patky (mm)
7.5
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.7
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
130
S rychlým nastavením
Ano
Značka
Gedore
Komoditní kód
82055980
Model
1.07/S1A-E
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7N594825
EAN
4036976123609
UBB
500642660624
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
2016044