Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
3U722288
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
Gedore 1.07/S1-E Rychloupínací stahovák vnější 3-ramenný 90 mm šířka čelistí 100 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3U722288
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
2.5
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
2.5
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Šířka hákové patky (mm)
29.5
Hloubka hákové patky (mm)
7.5
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.7
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
90
S rychlým nastavením
Ano
Značka
Gedore
Komoditní kód
82055980
Model
1.07/S1-E
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3U722288
EAN
4036976123593
UBB
500642660475
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
2016036