text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4A1-B Univerzální stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný 580 mm šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí

Objednací číslo 6Q926173
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 360
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 200

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 360
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 200
Šířka hákové patky (mm) 36
Hloubka hákové patky (mm) 28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 6.5
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '640.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 580
Značka Gedore
Komoditní kód 82055980
Model 1.07/4A1-B

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Q926173
EAN 4036976126020
UBB 500642657422
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 2546558
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.