Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
1K680731
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
Gedore 1.07/4A Univerzální stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný 580 mm šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
1K680731
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
10
Délka závitu (mm)
360
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
10
Délka závitu (mm)
360
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
200
Šířka hákové patky (mm)
36
Hloubka hákové patky (mm)
28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
6.5
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '640.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
580
Značka
Gedore
Komoditní kód
82055980
Model
1.07/4A
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Je vhodný také pro demontáž těžkých, vícestupňových řemenic, setrvačníků, ozubených kol apod, Čepy slouží k zajištění ramen v úhlu 120 stupňů vůči sobě na náboji, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Tento stahovák lze použít také s hydraulickou pomůckou č. 1.50, aniž by bylo nutné používat redukční pouzdro, Na vyžádání je tento stahovák k dispozici také s dalšími rameny a s možností rozšíření až na 6 ramen, Nitrokarbonizovaný povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi, vřeteno zůstává hladké a čisté - není třeba mazat ani olejovat, Křížový hák lze kombinovat s dalšími provedeními a délkami vřetena/háku z konstrukční sady stahováků GEDORE.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1K680731
EAN
4036976121056
UBB
500642654601
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1958003