Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
1H785720
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
Gedore 1.07/4A-4 Univerzální stahovák vnější/vnitřní tříramenný 580 mm šířka čelistí 400 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1H785720
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
10
Délka závitu (mm)
360
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
10
Délka závitu (mm)
360
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
400
Šířka hákové patky (mm)
36
Hloubka hákové patky (mm)
28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
6.5
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '640.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
580
Značka
Gedore
Model
1.07/4A-4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Je vhodný také pro demontáž těžkých, vícestupňových řemenic, setrvačníků, ozubených kol apod, Čepy slouží k zajištění ramen v úhlu 120 stupňů vůči sobě na náboji, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Tento stahovák lze použít také s hydraulickou pomůckou č. 1.50, aniž by bylo nutné používat redukční pouzdro, Na vyžádání je tento stahovák k dispozici také s dalšími rameny a s možností rozšíření až na 6 ramen, Nitrokarbonizovaný povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi, vřeteno zůstává hladké a čisté - není třeba mazat ani olejovat, Křížový hák lze kombinovat s dalšími provedeními a délkami vřetena/háku z konstrukční sady stahováků GEDORE.
Čísla materiálu
Objednací číslo
1H785720
EAN
4036976125160
UBB
500642655285
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
2302802