text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/41-B Univerzální stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný 450 mm šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí

Article number 1P867529
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 360
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano

Specifications

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 360
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 200
Šířka hákové patky (mm) 36
Hloubka hákové patky (mm) 28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 6.5
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '530.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 450
Značka Gedore
Komoditní kód 82055980
Model 1.07/41-B

Description

Je vhodný i pro demontáž těžkých, vícestupňových kol klínových řemenů, setrvačníků, ozubených kol apod, Čepy slouží k zajištění ramen v úhlu 120 stupňů vůči sobě na náboji, Tuhé nohy vykované z jednoho kusu, Brzda nohou - zabraňuje nechtěnému sklouznutí nohou. Stisknutím tlačítka lze nohu posunout podél příčníku, Přehozením nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Tento stahovák lze použít také s hydraulickou pomůckou č. 1.50, aniž by bylo nutné použít redukční pouzdro, Na vyžádání je tento stahovák k dispozici také s dalšími nohami a s možností prodloužení až na 6 ramen, Příčník lze kombinovat s dalšími provedeními a délkami vřeten/háků z konstrukční sady stahováků GEDORE.

Article numbers

Article number 1P867529
EAN 4036976126013
UBB 500642657265
UNSPSC 27111712
Manufacturer article nr  2546531
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.