Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
3V738739
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
Gedore 1.07/41-B-HSP3 Hydraulický stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný 450 mm šířka čelistí 140 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3V738739
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
10
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
10
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
140
Šířka hákové patky (mm)
36
Hloubka hákové patky (mm)
28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
6.5
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '530.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
450
Značka
Gedore
Model
1.07/41-B-HSP3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Je vhodný i pro demontáž těžkých, vícestupňových kol klínových řemenů, setrvačníků, ozubených kol apod, Čepy slouží k zajištění ramen v úhlu 120 stupňů vůči sobě na náboji, Tuhé nohy vykované z jednoho kusu, Brzda nohou - zabraňuje nechtěnému sklouznutí nohou. Stisknutím tlačítka lze nohu posunout po příčném nosníku, Obrácením nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Tento stahovák lze použít také s hydraulickou pomůckou č. 1.50, aniž by bylo nutné použít redukční pouzdro, Na přání je tento stahovák k dispozici také s dalšími nohami a s možností prodloužení až na 6 ramen, Přítlačný kus lze podle potřeby nahradit hrotem a prodloužit,, Malé přítlačné vřeteno je zajištěno pojistkou proti vyšroubování, aby se zabránilo náhodnému vytažení, K dispozici je také standardní vřeteno - model 1.07/4-B, Kontrolované vytažení je zaručeno pouze při použití momentového klíče.
Čísla materiálu
Objednací číslo
3V738739
EAN
4036976126051
UBB
500642657679
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
2546574