text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/4 Univerzální stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný 450 mm šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí

Objednací číslo 7B062081
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 360
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 200

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 360
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 200
Šířka hákové patky (mm) 36
Hloubka hákové patky (mm) 28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 6.5
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '530.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 450
Značka Gedore
Model 1.07/4

Čísla materiálu

Objednací číslo 7B062081
EAN 4036976104318
UBB 500642654452
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 8002440
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.