Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
6M401526
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
Gedore 1.07/4-5 Univerzální stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný 450 mm šířka čelistí 500 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6M401526
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
10
Délka závitu (mm)
360
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
10
Délka závitu (mm)
360
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
500
Šířka hákové patky (mm)
36
Hloubka hákové patky (mm)
28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
6.5
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '530.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
450
Značka
Gedore
Model
1.07/4-5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Je vhodný také pro demontáž těžkých, vícestupňových řemenic, setrvačníků, ozubených kol apod, Čepy slouží k zajištění ramen v úhlu 120 stupňů vůči sobě na náboji, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Tento stahovák lze použít také s hydraulickou pomůckou č. 1.50, aniž by bylo nutné používat redukční pouzdro, Na vyžádání je tento stahovák k dispozici také s dalšími rameny a s možností rozšíření až na 6 ramen, Nitrokarbonizovaný povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi, vřeteno zůstává hladké a čisté - není třeba mazat ani olejovat, Křížový hák lze kombinovat s dalšími provedeními a délkami vřetena/háku z konstrukční sady stahováků GEDORE.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6M401526
EAN
4036976125139
UBB
500642655020
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1305425