Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
9N634204
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
Gedore 1.07/4-3 Univerzální stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný 450 mm šířka čelistí 300 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9N634204
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
10
Délka závitu (mm)
360
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
300
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
10
Délka závitu (mm)
360
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
300
Šířka hákové patky (mm)
36
Hloubka hákové patky (mm)
28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
6.5
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '530.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
450
Značka
Gedore
Komoditní kód
82055980
Model
1.07/4-3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9N634204
EAN
4036976125115
UBB
500642654866
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1305085