text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/31-B Univerzální stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný 250 mm šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí

Objednací číslo 3Q469872
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 7.5
Délka závitu (mm) 280
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 7.5
Délka závitu (mm) 280
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 200
Šířka hákové patky (mm) 36
Hloubka hákové patky (mm) 28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 6.5
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '400.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 250
Značka Gedore
Model 1.07/31-B

Popis

Tuhé nohy vykované z jednoho kusu, Brzda nohou - zabraňuje nechtěnému sklouznutí nohou. Stisknutím tlačítka lze nohu posunout podél příčného nosníku, Obrácením nohou lze toto nářadí použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Přídavné nebo náhradní nohy zvyšují univerzálnost, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka)

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Q469872
EAN 4036976121629
UBB 500642656432
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1957996
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.