Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
4K772388
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
Gedore 1.07/3-E Rychloupínací stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný šířka čelisti 250 mm hloubka čelisti 200 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4K772388
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
280
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
280
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
200
Šířka hákové patky (mm)
36
Hloubka hákové patky (mm)
28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
6.5
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '400.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
250
S rychlým nastavením
Ano
Značka
Gedore
Model
1.07/3-E
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Obrácením nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Hák kovaný za tepla zápustkou, Samonosné háky s T-profilem pro tvarové spojení, Patentované rychlé nastavení pro jednoduché, bezpečné nastavení a přenastavení - bez použití nářadí, Lze použít jako vnitřní stahovák změnou polohy háků, Nitrokarburizovaný povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi, vřeteno zůstává hladké a čisté - není třeba mazat ani mazat olejem, Křížový hrot lze kombinovat s jinými konstrukcemi vřetena/háku a délkami ze stavebnice stahováků GEDORE.
Čísla materiálu
Objednací číslo
4K772388
EAN
4036976112467
UBB
500642658826
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1554751