Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
6D417735
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
Gedore 1.07/21-B Univerzální stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný 160mm šířka čelistí 150mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6D417735
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Šířka hákové patky (mm)
30
Hloubka hákové patky (mm)
24
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '220.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
160
Značka
Gedore
Model
1.07/21-B
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Tuhé nohy vykované z jednoho kusu, Brzda nohou - zabraňuje nechtěnému sklouznutí nohou. Stisknutím tlačítka lze nohu posunout podél příčného nosníku, Obrácením nohou lze toto nářadí použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Přídavné nebo náhradní nohy zvyšují univerzálnost, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka)
Čísla materiálu
Objednací číslo
6D417735
EAN
4036976121605
UBB
500642656010
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1957961