Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
6A278021
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
Gedore 1.07/2-E Rychloupínací stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný 160 mm šířka čelistí 150 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6A278021
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Šířka hákové patky (mm)
30
Hloubka hákové patky (mm)
18
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '220.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
160
S rychlým nastavením
Ano
Značka
Gedore
Model
1.07/2-E
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Obrácením nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Hák kovaný za tepla zápustkou, Samonosné háky s T-profilem pro tvarové spojení, Patentované rychlé nastavení pro jednoduché, bezpečné nastavení a přenastavení - bez použití nářadí, Lze použít jako vnitřní stahovák změnou polohy háků, Nitrokarburizovaný povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi, vřeteno zůstává hladké a čisté - není třeba mazat ani mazat olejem, Křížový hrot lze kombinovat s jinými konstrukcemi vřetena/háku a délkami ze stavebnice stahováků GEDORE.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6A278021
EAN
4036976106428
UBB
500642658412
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1227335