Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
8L425842
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
Gedore 1.07/1A1-B Univerzální stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný Šířka čelistí 130 mm Hloubka čelistí 100 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8L425842
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Šířka hákové patky (mm)
22
Hloubka hákové patky (mm)
15
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '180.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
130
Značka
Gedore
Komoditní kód
82055980
Model
1.07/1A1-B
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8L425842
EAN
4036976121599
UBB
500642655855
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1957953