Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
2Y827637
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
Gedore 1.07/1A Univerzální stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný Šířka čelistí 130 mm Hloubka čelistí 100 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
2Y827637
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Šířka hákové patky (mm)
22
Hloubka hákové patky (mm)
12
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '180.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
130
Značka
Gedore
Model
1.07/1A
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Přehozením nohou lze toto nářadí použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Přídavné nebo náhradní nohy zvyšují univerzálnost, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Stahovací hák s osvědčeným šroubovým spojením pro třecí spojení, Změnou polohy háků lze použít jako vnější i vnitřní stahovák, Nitrokarburizovaný povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi, vřeteno zůstává hladké a čisté - není třeba mazat ani mazat olejem, Křížový hrot lze kombinovat s jinými konstrukcemi vřetena/háku a délkami z konstrukční sady stahováků GEDORE, K dispozici jsou vyměnitelné háky pro několik hloubek upnutí.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Y827637
EAN
4036976103878
UBB
500642653611
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8114080