Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
6F870799
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
Gedore 1.07/1A-E Rychloupínací stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný Šířka čelistí 130 mm Hloubka čelistí 100 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6F870799
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
3
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
3
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Šířka hákové patky (mm)
22
Hloubka hákové patky (mm)
12
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '180.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
130
S rychlým nastavením
Ano
Značka
Gedore
Model
1.07/1A-E
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Obrácením nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Hák kovaný za tepla zápustkou, Samonosné háky s T-profilem pro tvarové spojení, Patentované rychlé nastavení pro jednoduché, bezpečné nastavení a přenastavení - bez použití nářadí, Lze použít jako vnitřní stahovák změnou polohy háků, Nitrokarburizovaný povrch vřetena, odolný proti opotřebení a korozi, vřeteno zůstává hladké a čisté - není třeba mazat ani mazat olejem, Křížový hrot lze kombinovat s jinými konstrukcemi vřetena/háku a délkami ze stavebnice stahováků GEDORE.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6F870799
EAN
4036976106411
UBB
500642658255
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1225901