text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.07/1 Univerzální stahovák vnější/vnitřní 3-ramenný šířka čelistí 90 mm hloubka čelistí 100 mm

Objednací číslo 6V260208
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 3
Délka závitu (mm) 140
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 100

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 3
Délka závitu (mm) 140
Počet háků 3
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 100
Šířka hákové patky (mm) 22
Hloubka hákové patky (mm) 12
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '140.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 90
Značka Gedore
Komoditní kód 82055980
Model 1.07/1

Čísla materiálu

Objednací číslo 6V260208
EAN 4036976103861
UBB 500642653462
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 8113940
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.