Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
3E597711
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
Gedore 1.06/S2A-E Rychloupínací stahovák vnější 2ramenný šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí 150 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3E597711
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
150
Šířka hákové patky (mm)
40
Hloubka hákové patky (mm)
7
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
5
Rozdělení stupnice
Ano
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
200
S rychlým nastavením
Ano
Značka
Gedore
Komoditní kód
82055980
Model
1.06/S2A-E
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3E597711
EAN
4036976123487
UBB
500642646466
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
2015730