text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/S1A-E Rychloupínací stahovák vnější 2ramenný 140mm šířka čelistí 100mm hloubka čelistí

Objednací číslo 5F933820
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 2.5
Délka závitu (mm) 140
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 2.5
Délka závitu (mm) 140
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 100
Šířka hákové patky (mm) 29.8
Hloubka hákové patky (mm) 7.5
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3.7
Rozdělení stupnice Ano
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 140
S rychlým nastavením Ano
Značka Gedore
Model 1.06/S1A-E

Popis

Vhodné zejména pro těžko přístupná místa, Stupnice pro rovnoměrné nastavení stahovacích nohou. Umožňuje soustředěné tažení s optimalizovaným působením síly, i když je vyžadována extrémně vysoká tažná síla, Rychloupínací nohy pro rychlé, snadné nastavení a seřízení, Rychloupínací nohy pro rychlé, snadné nastavení a seřízení

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F933820
EAN 4036976123463
UBB 500642646045
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 2015714
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.