Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
1G872714
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
Gedore 1.06/S1-E Rychloupínací stahovák vnější 2-ramenný šířka čelistí 100 mm hloubka čelistí 100 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
1G872714
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
2
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
2
Délka závitu (mm)
140
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
100
Šířka hákové patky (mm)
29.8
Hloubka hákové patky (mm)
7.5
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.7
Rozdělení stupnice
Ano
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
100
S rychlým nastavením
Ano
Značka
Gedore
Model
1.06/S1-E
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Vhodné zejména pro těžko přístupná místa, Stupnice pro rovnoměrné nastavení stahovacích nohou. Umožňuje soustředěné tažení s optimalizovaným působením síly, a to i v případě, že je vyžadována extrémně vysoká tažná síla, Rychloupínací nohy pro rychlé, snadné nastavení a seřízení, Rychloupínací nohy pro rychlé, snadné nastavení a seřízení
Čísla materiálu
Objednací číslo
1G872714
EAN
4036976123456
UBB
500642645880
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
2015706