Příslušenství stahováků
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Příslušenství stahováků
6A581863
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
Gedore 1.06/HSP3 Hydraulické přítlačné vřeteno délka 465 mm
Přidat do katalogu
Objednací číslo
6A581863
Typ příslušenství/komponentů
Hydraulické vřeteno
Příslušenství
Ano
Díl
Ano
Značka
Gedore
Model
1.06/HSP3
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Typ příslušenství/komponentů
Hydraulické vřeteno
Příslušenství
Ano
Díl
Ano
Značka
Gedore
Model
1.06/HSP3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Nastavení na tlak 10 t, 12 t nebo 15 t, Přítlačný kus lze podle potřeby nahradit hrotem a prodloužit, Malé přítlačné vřeteno je zajištěno odšroubovací pojistkou proti náhodnému vytažení, Malé přítlačné vřeteno je zajištěno odšroubovací pojistkou proti náhodnému vytažení, Příprava k použití: 1. Před použitím zkontrolujte, zda je tlakové vřeteno vyšroubováno dostatečně daleko z víčka, aby byla tlaková podložka v hydraulickém válci ve výchozí poloze,, 2. Odšroubujte víčko z těla vřetena. Za tímto účelem nejprve povolte přítlačný šroub. 3. Těleso vřetena zespodu zašroubujte do křížového dílu stahováku, dokud těleso nevyčnívá cca 60 mm z křížového dílu. 4. Víčko našroubujte na těleso vřetena až na doraz a poté jej upevněte v dané poloze otočením přítlačného šroubu. 5. Použití a obsluha: např. HSP3. 6. Nasaďte stahovák a těleso předpínacího vřetena pomocí klíče SW 41. 7. Do víčka zašroubujte přítlačné vřeteno SW 17. 8. Těleso vřetena nasaďte na přítlačné vřeteno. Používá se hydraulika. Zdvih přítlačného kusu v hydraulickém válci je max. 12 mm. Hydraulicky uvolněný obrobek lze zcela vyjmout otočením tělesa vřetena s uzávěrem SW 41., 7. po použití se přítlačné vřeteno SW 17 otočí zpět do výchozí polohy a přítlačná podložka se zatlačí do hydraulického válce.
Čísla materiálu
Objednací číslo
6A581863
EAN
4036976104059
UBB
500642644222
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8116370