text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/41-B Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 520 mm šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí

Objednací číslo 3M302526
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 310
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 310
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 200
Šířka hákové patky (mm) 36
Hloubka hákové patky (mm) 32
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 5
Rozdělení stupnice Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '610.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 520
Značka Gedore
Model 1.06/41-B

Popis

Pevné nohy vykované z jednoho kusu, Brzda nohou - zabraňuje nechtěnému sklouznutí nohou. Stisknutím tlačítka lze nohu posouvat po příčném nosníku, Šupina pro rovnoměrné nastavení nohou stahováku. Umožňuje vystředěné vytahování s optimalizovaným působením síly, a to i v případě potřeby extrémně vysokých vytahovacích sil, Díky obrácení nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější vytahovač, Přídavné nebo náhradní nohy zvyšují univerzálnost, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka)

Čísla materiálu

Objednací číslo 3M302526
EAN 4036976120929
UBB 500642639032
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1958399
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.