text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/4 Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 520 mm šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí

Objednací číslo 9G144506
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 310
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 200

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 310
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 200
Šířka hákové patky (mm) 36
Hloubka hákové patky (mm) 28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 6.5
Rozdělení stupnice Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '600.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 520
Značka Gedore
Model 1.06/4

Čísla materiálu

Objednací číslo 9G144506
EAN 4036976104226
UBB 500642636228
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 8000900
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.