Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
3I549411
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
Gedore 1.06/4-4 Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 520 mm šířka čelistí 400 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
3I549411
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
36
Max. tahová síla (N)
10
Délka závitu (mm)
310
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
36
Max. tahová síla (N)
10
Délka závitu (mm)
310
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
400
Šířka hákové patky (mm)
36
Hloubka hákové patky (mm)
28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
6.5
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '600.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
520
Značka
Gedore
Komoditní kód
82055980
Model
1.06/4-4
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3I549411
EAN
4036976103489
UBB
500642641822
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8109240