text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/4-3 Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 520 mm šířka čelistí 300 mm hloubka čelistí

Objednací číslo 3P913171
Design Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm) 36
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 310
Počet háků 2

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm) 36
Max. tahová síla (N) 10
Délka závitu (mm) 310
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 300
Šířka hákové patky (mm) 36
Hloubka hákové patky (mm) 28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 6.5
Rozdělení stupnice Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '600.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 520
Značka Gedore
Model 1.06/4-3

Popis

Stupnice pro rovnoměrné nastavení nohou stahováku. Umožňuje vycentrované tažení s optimalizovaným působením síly, i když je vyžadována extrémně vysoká tažná síla, Prodloužené nohy, Přehozením nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Přídavné nebo náhradní nohy zvyšují univerzálnost, Možnost vylepšení hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost vylepšení hydraulickým vřetenem (viz tabulka)

Čísla materiálu

Objednací číslo 3P913171
EAN 4036976103458
UBB 500642641665
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 8108940
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.