Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
8S250478
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
Gedore 1.06/3A Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 350 mm šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
8S250478
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
280
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
280
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
200
Šířka hákové patky (mm)
36
Hloubka hákové patky (mm)
28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
6.5
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '420.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
350
Značka
Gedore
Model
1.06/3A
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Silná zápustkově kovaná konstrukce, Stupnice pro rovnoměrné nastavení nohou stahováku. Umožňuje vycentrované vytahování s optimalizovaným působením síly, i když jsou vyžadovány extrémně vysoké vytahovací síly, Přehozením nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější vytahovač, Přídavné nebo náhradní nohy zvyšují univerzálnost, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka).
Čísla materiálu
Objednací číslo
8S250478
EAN
4036976104219
UBB
500642638463
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8000820