Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
4G030651
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
Gedore 1.06/3A-3 Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 350 mm šířka čelistí 300 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4G030651
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
27
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
280
Počet háků
2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
27
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
280
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
300
Šířka hákové patky (mm)
36
Hloubka hákové patky (mm)
28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
6.5
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '420.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
350
Značka
Gedore
Model
1.06/3A-3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Stupnice pro rovnoměrné nastavení nohou stahováku. Umožňuje vycentrované tažení s optimalizovaným působením síly, i když je vyžadována extrémně vysoká tažná síla, Prodloužené nohy, Přehozením nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Přídavné nebo náhradní nohy zvyšují univerzálnost, Možnost vylepšení hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost vylepšení hydraulickým vřetenem (viz tabulka)
Čísla materiálu
Objednací číslo
4G030651
EAN
4036976103441
UBB
500642641095
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8108860