Dvou & tří ramenné stahováky
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
Značky
Úklid & čištění
Řezání a broušení
Quick Search
X
Hledat
Resetovat
Domů
Ruční nářadí
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
9Q613727
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
Gedore 1.06/3-E Rychloupínací stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 250 mm šířka čelistí 200 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
9Q613727
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
280
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
280
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
200
Šířka hákové patky (mm)
36
Hloubka hákové patky (mm)
28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
6.5
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '330.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
250
S rychlým nastavením
Ano
Značka
Gedore
Model
1.06/3-E
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Silný kapkovitý kovaný vzor, Stupnice pro rovnoměrné nastavení ramen stahováku. Umožňuje vycentrované tažení s optimalizovaným působením síly i při požadavku na extrémně vysoké tažné síly, Obrácením nohou lze toto nářadí použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Výměnné nohy pro několik dosahů upnutí jsou k dispozici jako příslušenství, Rychloupínací nohy pro rychlé, snadné nastavení a seřízení, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka)
Čísla materiálu
Objednací číslo
9Q613727
EAN
4036976106299
UBB
500642643075
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
1218980