Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
4O147538
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
Gedore 1.06/3-5 Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 250 mm šířka čelistí 500 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Objednací číslo
4O147538
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
27
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
280
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
27
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
280
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
500
Šířka hákové patky (mm)
36
Hloubka hákové patky (mm)
28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
6.5
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '330.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
250
Značka
Gedore
Komoditní kód
82055980
Model
1.06/3-5
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4O147538
EAN
4036976103496
UBB
500642640832
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8109320