Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
4L269046
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
Gedore 1.06/3-3 Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 250 mm šířka čelistí 300 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
4L269046
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
27
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
280
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
27
Max. tahová síla (N)
7.5
Délka závitu (mm)
280
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
300
Šířka hákové patky (mm)
36
Hloubka hákové patky (mm)
28
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
6.5
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '330.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
250
Značka
Gedore
HS kód
Zobrazit
Model
1.06/3-3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4L269046
EAN
4036976104257
UBB
500642640428
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8001200