text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/2A Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 200 mm šířka čelistí 150 mm hloubka čelistí

Objednací číslo 6Z495529
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 5
Délka závitu (mm) 210
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 150

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 5
Délka závitu (mm) 210
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 150
Šířka hákové patky (mm) 30
Hloubka hákové patky (mm) 18
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3.5
Rozdělení stupnice Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '260.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 200
Značka Gedore
Komoditní kód 82055980
Model 1.06/2A

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z495529
EAN 4036976104196
UBB 500642637473
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 8000660
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.