Dvou & tří ramenné stahováky
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
Svorky a trakční převodovky
Trakční kola
Dvou & tří ramenné stahováky
2C270938
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
Gedore 1.06/2A-3 Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 200 mm šířka čelistí 300 mm hloubka čelistí
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2C270938
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
22
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Design
Stahovák náboje kola
Šířka klíče (mm)
22
Max. tahová síla (N)
5
Délka závitu (mm)
210
Počet háků
2
Oboustranná ramena
Ano
Upínací svorka
Ano
Upínací dosah (mm)
300
Šířka hákové patky (mm)
30
Hloubka hákové patky (mm)
18
Tloušťka hákové patky na špičce (mm)
3.5
Rozdělení stupnice
Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm)
['0.000', '260.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm)
200
Značka
Gedore
HS kód
82055980
Model
1.06/2A-3
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Stupnice pro rovnoměrné nastavení nohou stahováku. Umožňuje vycentrované tažení s optimalizovaným působením síly, i když je vyžadována extrémně vysoká tažná síla, Prodloužené nohy, Přehozením nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější stahovák, Přídavné nebo náhradní nohy zvyšují univerzálnost, Možnost vylepšení hydraulickým vřetenem (viz tabulka), Možnost vylepšení hydraulickým vřetenem (viz tabulka)
Čísla materiálu
Objednací číslo
2C270938
EAN
4036976103434
UBB
500642640261
UNSPSC
27111712
Výrobní číslo položky
8108780