text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.06/21-B Univerzální stahovák vnější/vnitřní 2-ramenný 170 mm šířka čelistí 150 mm hloubka čelistí

Objednací číslo 4T684708
Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 5
Délka závitu (mm) 210
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano

Specifikace

Design Stahovák náboje kola
Max. tahová síla (N) 5
Délka závitu (mm) 210
Počet háků 2
Oboustranná ramena Ano
Upínací svorka Ano
Upínací dosah (mm) 150
Šířka hákové patky (mm) 30
Hloubka hákové patky (mm) 24
Tloušťka hákové patky na špičce (mm) 3.5
Rozdělení stupnice Ano
Rozpětí upnutí (vnitřní tah) (mm) ['0.000', '220.000']
Maximální rozpětí sevření (vnější tah) (mm) 170
Značka Gedore
Model 1.06/21-B

Popis

Pevné nohy vykované z jednoho kusu, Brzda nohou - zabraňuje nechtěnému sklouznutí nohou. Stisknutím tlačítka lze nohu posouvat po příčném nosníku, Šupina pro rovnoměrné nastavení nohou stahováku. Umožňuje vystředěné vytahování s optimalizovaným působením síly, a to i v případě potřeby extrémně vysokých vytahovacích sil, Díky obrácení nohou lze tento nástroj použít jako vnitřní nebo vnější vytahovač, Přídavné nebo náhradní nohy zvyšují univerzálnost, Možnost modernizace s hydraulickým vřetenem (viz tabulka)

Čísla materiálu

Objednací číslo 4T684708
EAN 4036976120899
UBB 500642637051
UNSPSC 27111712
Výrobní číslo položky 1956353
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.